Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Anillo interior Ancho28.6 mm
- Anillo exterior Ancho12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- Ancho general1.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial975 kgf
- Capacidad de carga estática radial490 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHR200
- UPC_NO0808250100422