Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total4.0938 pulg.
- Longitud total7.5625 pulg.
- Ancho general2.1563 pulg.
- Peso5.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4290 lbf
- Capacidad de carga estática radial4290 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie300
- UPC_NO793699259520