Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.8125 pulg.
- Ancho de la base2-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.2500 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total10.4375 pulg.
- Ancho general2.7813 pulg.
- Peso15.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3900 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8500 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie300
- UPC_NO793699259544