Motion
PLY339N  2 7/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
PLY339N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02075044
No. Fabricante PLY339N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,428.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLY339N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02075044
No. Fabricante PLY339N 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio1,428.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    3-5/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    6.5313 pulg.
  • Longitud total
    12.3125 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.
  • Peso
    23.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699259568

Descripción general

Descripción del fabricante
PLY339N PILLOWBLK PL-Y339N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno