Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.8125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5625 pulg.
- Altura total7.5625 pulg.
- Longitud total14.1875 pulg.
- Ancho general3.8125 pulg.
- Peso36.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699259575
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial23420 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie300
- UPC_NO793699259575