Motion
PLY347N  2 15/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
PLY347N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02075046
No. Fabricante PLY347N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,665.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLY347N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02075046
No. Fabricante PLY347N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$1,665.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.9375 pulg.
  • Altura total
    8.1250 pulg.
  • Longitud total
    15.1250 pulg.
  • Ancho general
    4.0625 pulg.
  • Peso
    43.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699259582
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26140 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699259582

Descripción general

Descripción del fabricante
PLY347N PILLOWBLK PL-Y347N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno