Motion
6206.2ZR.C2

FAG (SCHAEFFLER)
6206.2ZR.C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #02075083
No. Fabricante 6206.2ZR.C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6206.2ZR.C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #02075083
No. Fabricante 6206.2ZR.C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6206-2Z-L038-C2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    El 6206.2ZR.C2 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206.2ZR.C2
  • RPM Máx.
    13800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802651553

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-2Z-L038-C2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno