Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena42 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.189 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.386 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.043 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.143 pulg.
- Altura de la placa0.386 pulg.
- Grosor de la placa0.043 pulg.
- Diámetro del rodillo0.307 pulg.
- Ancho del rodillo0.189 pulg.
- Resistencia a la tensión2120 lb
- Peso0.26 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso42 / 1/2 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces240/10 pies
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039171474
- Capacidad de carga de trabajo309 lb
Descripción general
- La cadena de rodillos Tsubaki de EE. UU. dura hasta el doble que nuestra cadena anterior en muchas aplicaciones.
- La tecnología avanzada nos permite combinar la resistencia, durabilidad y fiabilidad de un buje sólido con nuestra ranura de lubricación patentada en la superficie interna de los tamaños RS80 a RS140.
- Los casquillos sólidos son cilindros redondos precisos, lo que significa un mejor contacto entre el pasador y el casquillo.
- Las ranuras de lubricación retienen el aceite donde más lo necesita la cadena.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.