Motion
D2M3
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075301
No. Fabricante D2M3
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075301
No. Fabricante D2M3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.100 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6500 psi con zócalo de acero serie F; 11500 con zócalo de latón serie F; 16000 con zócalo de latón serie D
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D2M3 TAPÓN DE ACERO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"