Motion
D2M3-B
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02075302
No. Fabricante D2M3-B
Precio3.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02075302
No. Fabricante D2M3-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.080 lb

Detalles

  • Presión de trabajo real
    300 psi con enchufe serie F: 500 psi con enchufe serie D
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
D2M3-B TAPÓN DE LATÓN

You May Also Like