Motion
D2F1
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075303
No. Fabricante D2F1
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075303
No. Fabricante D2F1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.44 pulg.
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6500 con zócalo de acero serie F; 9000 psi con zócalo de latón serie F; 16000 psi con zócalo automático de latón serie D
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D2F1 TAPÓN DE ACERO

También puede gustarle