Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Longitud2.09 pulg.
- Peso0.051 lb
Detalles
- Presión real de estallido6500 psi con zócalo de acero serie F; 11500 con zócalo de latón serie F; 16000 con zócalo de latón serie D
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi