Motion
D2M2-B
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02075313
No. Fabricante D2M2-B
Precio2.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02075313
No. Fabricante D2M2-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.69 pulg.
  • Peso
    0.060 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    8500 con toma de latón serie F; 16000 psi con toma de latón serie D
  • Presión de trabajo real
    300 psi con enchufe serie F: 500 psi con enchufe serie D
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
D2M2-B TAPÓN DE LATÓN

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"