Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal11/16 pulg.
- Longitud2.36 pulg.
- Peso0.220 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido16000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.