Motion
2DF1-B
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075315
No. Fabricante 2DF1-B
Precio18.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075315
No. Fabricante 2DF1-B
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
Precio18.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.19 pulg.
  • Peso
    0.210 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2DF1 BASE DE LATÓN