Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal11/16 pulg.
- Longitud1.81 pulg.
- Peso0.090 lb
Detalles
- Presión real de estallido11500 con toma de latón de la serie F; 15500 psi con toma de latón de la serie D; 19500 psi con toma de acero de la serie F
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi