Motion
2DK3-B
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de latón, Vástago de manguera reutilizable de 3/8 in, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello Buna-N
Artículo MI #02075323
No. Fabricante 2DK3-B
Precio28.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de latón, Vástago de manguera reutilizable de 3/8 in, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello Buna-N
Artículo MI #02075323
No. Fabricante 2DK3-B
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
Precio28.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.79 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    11/16 pulg.
  • Peso
    0.270 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    Vástago de manguera reutilizable de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Vástago de manguera reutilizable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2DK3 BASE DE LATÓN

También puede gustarle