Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal11/16 pulg.
- Longitud2.85 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Peso0.390 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido16000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.