Motion
D3F4
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075328
No. Fabricante D3F4
Precio7.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075328
No. Fabricante D3F4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    1.94 pulg.
  • Peso
    0.160 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    11500 con toma de latón de la serie F; 15500 psi con toma de latón de la serie D; 19500 psi con toma de acero de la serie F
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D3F4 TAPÓN DE ACERO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"