Motion
3DF3-B
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075339
No. Fabricante 3DF3-B
Precio21.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075339
No. Fabricante 3DF3-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Peso
    0.370 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    14500 psi con tapón de latón; 15500 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
3DF3-B BASE DE LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"