Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal7/8 pulg.
- Longitud3.00 pulg.
- Peso0.350 lb
Detalles
- Presión real de estallido14500 psi con tapón de latón; 15500 psi con tapón de acero
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.