Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Longitud2.27 pulg.
- Peso0.180 lb
Detalles
- Presión real de estallido14000 con toma de latón serie D; 15500 psi con toma de acero serie F
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi