Motion
D4S4
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera de 1/2 pulg., 500 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075351
No. Fabricante D4S4
Price$5.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera de 1/2 pulg., 500 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075351
No. Fabricante D4S4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2.53 pulg.
  • Peso
    0.110 lb

Details

  • Presión real de estallido
    14000 con toma de latón serie D; 15500 psi con toma de acero serie F
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D4S4 TAPÓN DE ACERO