Motion
4DS4-B
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de espiga de manguera, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02075356
No. Fabricante 4DS4-B
Precio29.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de espiga de manguera, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02075356
No. Fabricante 4DS4-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.
  • Longitud
    3.51 pulg.
  • Peso
    0.520 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    10500 psi con tapón de latón; 14000 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
4DS4-B BASE DE LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"