Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud4.63 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido11000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Opciones de seguridadBloqueo de seguridad
- Intercambio estándarTazones
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi