Motion
N4S4-B-LS
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, espiga de manguera de 1/2 pulg., 300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #02075366
No. Fabricante N4S4-B-LS
Precio43.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de latón, espiga de manguera de 1/2 pulg., 300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #02075366
No. Fabricante N4S4-B-LS
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
Precio43.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    4.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de seguridad
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
N4S4-B-LS ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO SHM4B-18)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"