Motion
N4M4-LS
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1/2 pulg., rosca macho de 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #02075368
No. Fabricante N4M4-LS
Precio23.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Dix-Lock de la serie N - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1/2 pulg., rosca macho de 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg.
Artículo MI #02075368
No. Fabricante N4M4-LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.13 pulg.
  • Longitud
    3.65 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de seguridad
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
N4M4-LS ACCESORIO DE CONEXIÓN (N.o ANTIGUO SOM4E-18)

También puede gustarle