Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.13 pulg.
- Longitud3.74 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido11000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Opciones de seguridadBloqueo de seguridad
- Intercambio estándarTazones
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi