Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.13 pulg.
- Longitud3.65 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8200 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Opciones de seguridadBloqueo de seguridad
- Intercambio estándarTazones
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi