Motion
2AM2-B
Toma neumática serie A - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18 , tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075439
No. Fabricante 2AM2-B
Precio30.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie A - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18 , tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075439
No. Fabricante 2AM2-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.23 pulg.
  • Peso
    0.150 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6500 psi con tapón de latón; 8000 psi con tapón de acero
  • Presión de trabajo real
    500 psi con tapón de latón: 1000 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Caudal
    25 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2AM2-B BASE DE LATÓN