Motion
A1M1-B
Tapón neumático serie A - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075451
No. Fabricante A1M1-B
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie A - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075451
No. Fabricante A1M1-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1.30 pulg.
  • Peso
    0.020 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    15500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27
  • Caudal
    7 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A1M1-B TAPÓN DE LATÓN

También puede gustarle