Motion
A2S2
Tapón neumático serie A - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 1000 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02075459
No. Fabricante A2S2
Precio17.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie A - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 1000 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02075459
No. Fabricante A2S2
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
Precio17.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    1.99 pulg.
  • Peso
    0.040 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A2S2 TAPÓN DE ACERO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"