Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
Details
- AplicaciónUso general, neumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido2600 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarThor
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Planos de llave1-3/8 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
P4M8 CPLG (N.o ANTIGUO PMS16)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad