Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud2.34 pulg.
- Peso0.52 lb
Details
- AplicaciónUso general, neumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido2600 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarThor
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Planos de llave1-5/16 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
P4F6 CPLG (N.o ANTIGUO PFS12)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad