Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud2.21 pulg.
- Peso0.080 lb
Detalles
- Presión real de estallido11500 con toma de latón de la serie F; 15500 psi con toma de latón de la serie D; 19500 psi con toma de acero de la serie F
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi