Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud2.53 pulg.
- Peso0.160 lb
Detalles
- Presión real de estallido14000 con toma de latón serie D; 15500 psi con toma de acero serie F
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi