Motion
4FF3
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075559
No. Fabricante 4FF3
Precio23.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075559
No. Fabricante 4FF3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.85 pulg.
  • Peso
    0.530 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ACERO 4FF3