Motion
V4M4
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075575
No. Fabricante V4M4
Precio38.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075575
No. Fabricante V4M4
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
Precio38.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.
  • Longitud
    2.40 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    9600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V4M4 TAPÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"