Motion
CM2F1
Tapón de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello de silicona
Artículo MI #02075579
No. Fabricante CM2F1
Precio2.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello de silicona
Artículo MI #02075579
No. Fabricante CM2F1
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
Precio2.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.50 pulg.
  • Longitud
    0.90 pulg.
  • Peso
    0.020 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6100 psi con toma con válvula; 10700 psi con toma sin válvula
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2F1 TAPÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"