Motion
CM2M3-B
Clavija de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02075582
No. Fabricante CM2M3-B
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02075582
No. Fabricante CM2M3-B
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
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    1.20 pulg.
  • Peso
    0.060 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6000 psi con toma con válvula; 10000 psi con toma sin válvula
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2M3-B TAPÓN DE LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"