Motion
CM3M2-B
Clavija de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02075584
No. Fabricante CM3M2-B
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello de silicona
Artículo MI #02075584
No. Fabricante CM3M2-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.37 pulg.
  • Peso
    0.050 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6700 psi con toma con válvula; 14500 psi con toma sin válvula
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CM3M2-B TAPÓN DE LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"