Motion
2CM4S2-B-E
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 pulg. de espiga de manguera - 45°, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02075595
No. Fabricante 2CM4S2-B-E
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 pulg. de espiga de manguera - 45°, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02075595
No. Fabricante 2CM4S2-B-E
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    2.87 pulg.
  • Peso
    0.130 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    10000 psi con tapón de latón; 10700 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg. - 45°
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera - 45°
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula

Descripción general

Descripción del fabricante
2CM4S2-B-E ACOPLADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"