Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud2.85 pulg.
- Peso0.330 lb
Detalles
- Presión real de estallido14500 psi con tapón de latón; 14200 psi con tapón de acero
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg. - 90°
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera - 90°
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula