Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Peso0.500 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico, refrigeración de molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido4900 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloSilicona
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi