Motion
1HF1-B
Zócalo hidráulico serie H - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075603
No. Fabricante 1HF1-B
Precio28.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie H - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02075603
No. Fabricante 1HF1-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.90 pulg.
  • Peso
    0.160 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    16500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1HF1B BASE DE LATÓN