Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud2.18 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Peso0.120 lb
Details
- Presión real de estallido6500 psi con zócalo de acero serie F; 11500 con zócalo de latón serie F; 16000 con zócalo de latón serie D
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
D2L3 TAPÓN DE ACERO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad