Motion
N5700-24T  1IN  1KW2SS POM

REXNORD INC
N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 24 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02076217
No. Fabricante N5700-24T 1IN 1KW2SS POM
Precio79.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 24 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02076217
No. Fabricante N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    147.3 mm
  • Paso
    147.22 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210908959

Descripción general

Descripción del fabricante
114-1597-1 N5700-24T 1 KW2SS
  • Sprocket moldeado no dividido serie 5700 con orificio 24Teeth y 1in listo para eje redondo con 1 ranura y 2 tornillos de fijación en material POM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"