Motion
815BS19 1
Rueda dentada de cadena de transportador - Una pieza, 19 dientes, 4.62 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02076278
No. Fabricante 815BS19 1
Precio168.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador - Una pieza, 19 dientes, 4.62 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02076278
No. Fabricante 815BS19 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$168.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    .250 X 0,125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.61 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.62 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18x5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.61 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.61 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950174990
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    19
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950174990

Descripción general

Descripción del fabricante
815BS19 1 SPK TTOP BS
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"