Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena54.36 mm
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior25.40 mm
- Altura de la placa de enlace36.2 mm
- Grosor de la placa de enlace4.75 mm
- Diámetro del pasador11.1 mm
- Diámetro del rodillo22.23 mm
- Resistencia a la tensión151240 N
- Peso0.08 lb
Details
- Construcción de la cadenaRodillo
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante0172
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647129218
Descripción general
Descripción del fabricante
120 SOLO RODILLO