Motion
470015
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de fresadora de acero soldado, paso de 82 / 3.075 in, remachada
Artículo MI #02076468
No. Fabricante 470015
Precio62.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de fresadora de acero soldado, paso de 82 / 3.075 in, remachada
Artículo MI #02076468
No. Fabricante 470015
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
Precio62.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.2813 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    82 / 3.075 pulg.
  • Altura interior de la placa
    0.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5625 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    36000 lb
  • Peso por pie
    4.8 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    82 / 3.075 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 700° F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    4400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WR82 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Shipped in Approx. 10 ft Strands
  • Pasadores redondos completos
  • Fabricado en EE. UU.